Cardangewricht, 1/2 inch QuickRelease, Type: 1/2

Artikelnummer: 641650 1/2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 1/2 inch
totale lengte 80 mm
met QuickRelease ja
Producttype Cardangewricht

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 641650 1/2
EAN/GTIN 4018754151028
Nummer fabrikant 13021000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Uitvoering:

Door het QuickRelease-vergrendelsysteem wordt ongewenst losraken of verliezen van een stuk gereedschap voorkomen.
De materiaalkeuze en het speciale smeedproces garanderen een optimale werking en lange levensduur.

Norm:

DIN 3123-C 12,5
Buitenvierkant volgens DIN 3120-A 12,5 met verende kogel; binnenvierkant volgens DIN 3120-C 12,5 met ribbels.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

T.b.v.:

Handbediende doppen.