Modelis:
Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; sukimo galvutės pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.
Sisteminė dėžutė iš beveik nesudaužomo ABS plastiko su integruotais šarnyrais ir naujovišku, patogiu naudoti greituoju užraktu. Visi įrankiai saugiai laikomi specialiai suformuotame PUR putplasčio įdėkle ir juos galima bet kada patogiai išimti.
Surface Drive profilis veikia tiesiai į veržlių ir varžtų plokštumas, jautrios briaunos išlieka nepažeistos. Taip pat ir tarpinio dydžio (pvz., colinius) ar susidėvėjusius varžtus galima priveržti ir atsukti su Surface Drive profilio įrankiu. Wobbel-Fix ilgintuvai leidžia pasirinkti palenkimo kampą ir juos galima toje padėtyje užfiksuoti.
Visi įrankiai saugiai laikomi specialiai suformuotame PUR putplasčio įdėkle ir juos galima bet kada patogiai išimti.
Paskirtis:
Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M2 − M8 ir varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M4 − M10.
Pozidriv ir Phillips varžtams su sriegiu M2 − M6, ir varžtams su įpjova ir sriegiu M2 − M4 ir vidiniams Torx® varžtams su sriegiu M2,5 − M8.
Apdirbama medžiaga:
Chromo vanadžio plienas, chromuotas.
Tiekiama:
galvutės 6-briaunės, Surface Drive: 13 vnt. Nr.
631225 dyd. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
antgaliai, C 6,3, vidiniam šešiabriauniui: 4 vnt. kaip Nr.
675240 dyd. 3; 4; 5; 6
antgaliai, C 6,3, Phillips varžtams: 3 vnt. kaip Nr.
675310 dyd. 1/25; 2/25; 3/25
antgaliai, C 6,3 Pozidriv varžtams: 3 vnt. kaip Nr.
675320 dyd. 1/25; 2/25; 3/25
antgaliai, C 6,3, varžtams su įpjova: 3 vnt. kaip Nr.
675250 dyd. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2
antgaliai, C 6,3 vidiniams Torx® varžtams: 6 vnt. kaip Nr.
675340 dyd. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
T formos rankena: 1 vnt. Nr.
633029 dyd. 116
įstatoma rankena: 1 vnt.
632829 dyd. 146
šarnyras: 1 vnt. Nr.
633529 dyd. 1/4
terkšlė: 1 vnt. Nr.
632025 dyd. 1/4 su išmetikliu
jungiamasis kotas E 6,3: 1 vnt., panašus į Nr.
675020 dyd. 6,3K, skirtas 1/4 colio antgaliams C 6,3
jungiamasis kaištis: 1 antgalio kotas mova E 6,3 − kvadratas 1/4 colio
perėjimas antgaliams: 1 vnt., panašus į Nr.
676800 1/4 colio 4-briaunė galvutė – 1/4 colio šešiabriaunis antgalis
sudėta į: ABS plastiko dėžę
ilgintuvai „Wobble-Fix”: 2 vnt.
632519 dyd. 50; 100