Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Keturbriaunių užmaunamų raktų rinkinys 1/4 colių 22 vnt.

Prekės Nr.: 630263

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rinkinio kaina 22 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 630263
EAN / GTIN 4045197219183
Gamintojo numeris 630263
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122/3123; sukimo galvutės pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M2 – M8
ir varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M4 − M8.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.

Tiekiama:

6-briaunės galvutės: 13 vnt. Nr. 631030
dyd. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
Galvutės, 6-briaunės: 4 vnt. Nr. 631730
dyd. 3; 4; 5; 6 mm
T formos rankena: 1 vnt. Nr. 633030
Įstatoma rankena: 1 vnt. Nr. 632830
Ilgintuvas: 1 vnt. Nr. 632430 150 mm
Šarnyras: 1 vnt. Nr. 633530
Terkšlė: 1 vnt. Nr. 632030
Sudėta į: ABS plastiko dėžė

Tinkami produktai