Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, cuadrado 19 piezas, Tipo: 6

Número de artículo: 630166 6
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
125 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material
Acero aleado al cromo
Número de piezas
19 ud.
Salida de velocidad
Para tornillos hexagonales externos
Longitud total L
227 mm
Norma
DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior
1/4 pulgada
Tipo de producto
articulación cardán; Llave de vaso; Vaso; Prolongación; Mango transversal; Mango encajable
Superficie
cromado/a
Accionamiento
Cuadrado interior
Contenido
Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 630166 6
EAN / GTIN 4018754261512
Número del fabricante 96011124
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; vasos según DIN 3124. Cuadrados interiores / exteriores según DIN 3120.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M2 − M8.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado

Volumen de suministro:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 13 uds. n.° 631000 tam. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Mango transversal: 1 ud. n.° 633000 tam. 116
Mango encajable: 1 ud. n.° 632800 tam. 150
Prolongaciones: 2 uds. n.º 632400 tam. 50; 150
Articulación cardán: 1 ud. n.° 633500 tam. 1/4
Carraca: 1 ud. n.° 632000 tam. 1/4
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS