Reguliuojamas raktas veržlėms su kiaurymėmis priekyje tiesus 3 mm

Prekės Nr.: 628600 3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
318 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 758
Gamintojo pavadinimas 758
Kakliuko nominalusis ⌀ 3 mm
Ilgis L 160 mm
Atstumas tarp kakliukų a, reguliuojamas 11 mm - 60 mm
lenktas ne
tiesus taip
reguliuojamo pločio taip
Produkto rūšis Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 628600 3
EAN / GTIN 4020772040611
Gamintojo numeris 40618

Aprašymas

Modelis:

Specialus plienas, briaunos šlifuotos, juodintos, su tvirtu kakliuku.

Paskirtis:

Veržlėms su dviem kiaurymėmis.

Pastaba:

Kakliuko ⌀ = kakliuko nominalusis ⌀ − 0,1 mm. Tolerancijos ribos h12.
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
    Kakliuko nominalusis ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį