Clé à ergot réglable droit, ⌀ nom. tenon: 3mm

Réf.: 628600 3
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
796 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. tenon (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution forme droite
Longueur totale L 160 mm
Matériau acier spécial / Alliage spécial
Surface avec rectification; brunissage
Référence fabricant 758
Diamètre extérieur, pour écrous à trous frontaux 3 mm
Ecartement des tenons max. 60 mm
Type de produit clé à ergot
Jeu/Kit non
Entraînement de sortie für Zweilochmuttern
Ecartement des tenons 11 mm
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 628600 3
EAN / GTIN 4020772040611
Réf. fabricant 40618
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Exécution:

Acier spécial, rectifié sur chants, trempé et revenu bruni; avec tenon fixe.

Utilisation:

Pour écrous à trous frontaux.

Remarque(s):

⌀ tenon = ⌀ nom. tenon − 0,1 mm. Plage de tolérance h12.