Kablinis raktas su nosele 25/28 mm

Prekės Nr.: 628400 25/28
reikia užklausti
Yra sandėlyje
142 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 1810A
Gamintojo pavadinimas DIN 1810A
išoriniam veržlių ⌀ 25 mm - 28 mm
visas ilgis 136 mm
Produkto rūšis Kablinis raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 628400 25/28
EAN / GTIN 4020772054601
Gamintojo numeris 54601

Aprašymas

Modelis:

Specialus plienas, briaunos šlifuotos, grūdintos ir juodintos.
Kablinis raktas su nosele pagal DIN 1810 A.

Paskirtis:

Išdrožinėms veržlėms DIN 1804 ir riedėjimo guolių veržlėms DIN 981.

Pastaba:

Dyd. 135/145; 260/270 − storis neatitinka DIN normų.
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
    Išoriniam veržlių ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį