{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Tipas | 1810A | |
| išoriniam veržlių ⌀ | 16 mm - 20 mm | |
| Norma | DIN 1810 A | |
| visas ilgis | 110 mm | |
| su nosele | taip | |
| Produkto rūšis | Kablinis raktas |
| Produkto numeris | 628400 16/20 | |
| EAN / GTIN | 4020772054595 | |
| Gamintojo numeris | 54593 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Germany, www.amf.de |