6- briaunis lenktas raktas, ilgas fosfatuotas 5 mm

Prekės Nr.: 627325 5
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 076 vnt. yra sandėlyje
  • Medžiaga: Chromo vanadžio plienas

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 5 mm
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Kojelės ilgis 165×33 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Paviršius fosfatuotas
Prailginti taip
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 627325 5
EAN / GTIN 4045197922113

Aprašymas

Modelis:

Lenktas kotas, rutulinė galvutė tinka darbui kampu iki 30°.
Chromo ir vanadžio plienas, grūdintasis (plastiškai kietas), paviršius chromuotas.

Pastaba:

Įvairius HOLEX lenktus atsuktuvus (net ir colinių dydžių) galite įsigyti mūsų el. parduotuvėje (Nr. 627328).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį