6-briaunis lenktas raktas, ilgas dažytas milteliniu būdu, Šešiabriaunis: 1,5mm

Prekės Nr.: 627140 1,5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
500 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Medžiaga: PB Swiss Tools specialusis lydinys

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 1,5 mm
Medžiaga PB Swiss Tools specialusis lydinys
Kojelės ilgis 82×16 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Paviršius dažyti milteliniu būdu
Prailginti taip
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 627140 1,5
EAN / GTIN 7610733200313
Gamintojo numeris 212.L 1,5 LG

Aprašymas

Modelis:

Lenktas kotas; rutulinė galvutė tinka darbui kampu iki 30°.
PB Swiss Tools specialus lydinys, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo plastiškumo. Paviršius nikeliuotas ir dažytas milteliniu būdu. Kraštinės briaunos lengvai suapvalintos.

Privalumai:

Greitai randamas tinkamas atsuktuvas, nes spalvinis kodas aiškiai matomas.