Atsuktuvas Torx® varžtams su 2K-Haptoprene skersine rankena TX10

Prekės Nr.: 625152 TX10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
  • Medžiaga: Chromo vanadžio plienas

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Torx® profilis TX10
Geležtės ilgis 100 mm
visas ilgis 146 mm
Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varžtams
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Rankenos medžiaga Haptoprene
Koto modelis apvalūs
Paviršius nikeliuotas ir chromuotas
Viršūnė juoda
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 625152 TX10
EAN / GTIN 4067263012788

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškos formos skersinė rankena su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi ir šerdimi iš smūgiams atsparaus plastiko. Geležtė iš chromo vanadžio plieno. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda. Dyd. TX20 − TX40 su šonine pavara.
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
    Torx® profilis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį