Lenktas atsuktuvas Torx® varžtams su kiauryme, Torx® profilis: TX6

Prekės Nr.: 625040 TX6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx® profilis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Torx® profilis TX6
Kojelės ilgis 83×18 mm
Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varžtams su kiauryme
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 625040 TX6
EAN / GTIN 7610733249053
Gamintojo numeris 411.B 6

Aprašymas

Modelis:

Lenktas kotas; visas grūdintas (plastiškai kietas).

Privalumai:

Su anga Torx® profilyje tinka ir varžtams su apsauginiu kaiščiu.

Apdirbama medžiaga:

PB Swiss Tools specialus lydinys, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo plastiškumo. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas. Viršūnė juoda.