Hajlított kulcs Torx®-hoz, furattal TX6

Cikkszám: 625040 TX6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Torx® profil TX6
Szárhossz 83×18 mm
Profil Csavarhúzó furatos TORX® csavarokhoz
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 625040 TX6
EAN / GTIN 7610733249053
Gyártó száma 411.B 6

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár; edzett (szívós-kemény).

Előny:

A Torx® profilban lévő furat miatt biztosító stiftes csavarokhoz is alkalmas.

Alapanyag:

PB Swiss Tools speciális ötvözet, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület. Fekete hegy.
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
    Torx® profil Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz