L formos raktas Torx® varžtams dažytas milteliniu būdu, Torx® profilis: TX15

Prekės Nr.: 624850 TX15
reikia užklausti
Yra sandėlyje
266 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx® profilis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Torx® profilis TX15
Kojelės ilgis 76×24 mm
Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varžtams
Medžiaga PB Swiss Tools specialusis lydinys
Koto modelis lenktos
Paviršius dažytas milteliniu būdu
Viršūnė juodas
Rutulinė galvutė ant ilgos kojelės ne
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 624850 TX15
EAN / GTIN 7610733243990
Gamintojo numeris 410.15 RE

Aprašymas

Modelis:

Lenktas kotas; visas grūdintas (plastiškai kietas).

Apdirbama medžiaga:

PB Swiss Tools specialus lydinys, paviršius nikeliuotaschromuotas ir dažytas milteliniu būdu, kad būtų galima greitai rasti pagal ryškų spalvinį kodą „Rainbow“. Viršūnė juoda.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį