Vienkilpis veržliaraktis izoliuotas, Rakto dydis: 8mm

Prekės Nr.: 618203 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
137 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Patikrinta iki 1 000 V
Spalvų tonai, geltona Signalinė geltona; Signalinė raudona
Kokybės ir bandymo ženklas VDE
Spalva geltona; raudona
Modelis ties.
Gamintojo metodas kaldint. štampuojant
Rankenos savybės ergonomišk.; neslystant.
Rakto dydis, išoriniams šešiabriauniams varžtams 8 mm
Produkto rūšis veržliarakčiai
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuot.
Standartas DIN EN 60900; VDE 0682-201
Bendras ilgis 150 mm
Rinkinys ne
Pavara rankena
Perdava išoriniams šešiabriauniams varžtams
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 618203 8
EAN / GTIN 4067263040392
Gamintojo numeris 618203 8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampuojant, chromuotas; su plastikine izoliacija iki 1000 V pagal DIN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas.