{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 30 mm | |
Rakto dydis 2 | 34 mm | |
Rakto ilgis L | 375 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 44 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 50 mm | |
Paviršius | fosfatuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 615900 30X34 | |
EAN / GTIN | 4045197385574 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas 30X34 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
75 vnt. yra sandėlyje
18,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
423 vnt. yra sandėlyje
20,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Rakto ilgis L | 375 | 375 |
Rakto dydis 1 | 30 | 30 |
Rakto dydis 2 | 34 | 34 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 44 | 44 |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 50 | 50 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |