Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis perjungiamas, lenktas 15° kampu 12 mm

Prekės Nr.: 614905 12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 12 mm
Rakto ilgis L 171 mm
Žiaunų plotis b 26,8 mm
Žiočių aukštis h1 5,4 mm
Kilpos aukštis h2 8,2 mm
Žiedo ⌀ D 23,2 mm
Suveikimo kampas 5 laipsniai
Gamintojo metodas kaldintas štampuojant
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuotas
Raktų dydžių matmenys metrais
su nulenkiama galvute ne
Perjungiama terkšlė taip
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 614905 12
EAN / GTIN 3662424065002
Gamintojo numeris 467BR.12

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės − perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Kilpa ir šakė su terkšlės efektu. Papildomas terkšlės mechanizmas ant kilpos leidžia greitai užveržti, nereikia dar kartą įstatyti rakto. Kilpos pusė su integruota spyruokle, saugančia nuo praslydimo – perjungiama priveržimui į dešinę ar kairę pusę. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.
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
    Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį