VDE veržliaraktis vienu atviru galu izoliuotas, Rakto dydis: 8mm

Prekės Nr.: 613333 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
101 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 8 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Rakto ilgis L 99,5 mm
Galvutės storis hmaks. 7,6 mm
Raktų dydžių matmenys metrais
Produkto rūšis Veržliarakčiai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 613333 8
EAN / GTIN 4067263070054
Gamintojo numeris 613333 8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampuojant, chromuotas; su plastikine izoliacija iki 1000 V pagal DIN EN 60900 / VDE0682-201.

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas.