Veržliaraktis abiem atvirais galais, Rakto dydis: 18X21mm

Prekės Nr.: 610600 18X21
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
254 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 1 18 mm
Rakto dydis 2 21 mm
Norma DIN 3110; ISO 3318
Rakto ilgis L 235 mm
maksimalus žiočių dydis b1 40 mm
maksimalus žiočių dydis b2 47 mm
maksimalus žiočių aukštis h 8 mm
Žiočių padėtis 1 15 laipsniai
Žiočių padėtis 2 15 laipsniai
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius matinis chromuotas
Raktų dydžių matmenys metrais
nekibirkščiuojantis ne
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis ne
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 610600 18X21
EAN / GTIN 4062406220334
Gamintojo numeris 610600 18X21
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės − perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.
Su optimizuotu profilio kotu, užtikrinančiu puikų sukibimą ir ergonomišką darbą. Ypač patvarus ir tvirtas.

Standartas:

DIN 3110 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.