Veržliaraktis abiem atvirais galais 14X17 mm

Prekės Nr.: 610600 14X17
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 870 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 1 14 mm
Rakto dydis 2 17 mm
Norma DIN 3110; ISO 3318
Rakto ilgis L 205 mm
maksimalus žiočių dydis b1 33 mm
maksimalus žiočių dydis b2 39 mm
maksimalus žiočių aukštis h 6 mm
Žiočių padėtis 1 15 laipsniai
Žiočių padėtis 2 15 laipsniai
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius matinis chromuotas
Raktų dydžių matmenys metrais
nekibirkščiuojantis ne
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis ne
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 610600 14X17
EAN / GTIN 4062406220280

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės − perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.
Su optimizuotu profilio kotu, užtikrinančiu puikų sukibimą ir ergonomišką darbą. Ypač patvarus ir tvirtas.

Standartas:

DIN 3110 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.
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
    Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį