Deimantinis šlifavimo diskas D×T×H (mm) D126

Prekės Nr.: 598620 D126
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo būdas: Pjovimas
  • Šlifavimo priemonių kodas: D
  • Forma: 1A1R

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo būdas Pjovimas
Šlifavimo priemonės Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas D
Grūdėtumas D126
Specifikacija D126C100B-W-karbidai
optimaliai parinkta medžiagai kietlydininės
Forma 1A1R
Disko ⌀ D 125 mm
Disko plotis T 1 mm
Kiaurymės ⌀ H 20 mm
Abrazyvaus sluoksnio plotis U 1 mm
Abrazyvaus sluoksnio aukštis X 5 mm
pavaros mechanizmas Stacionarios pjovimo staklės
Rekomenduojamas apskritiminis greitis 20 m/s - 40 m/s
Produkto rūšis Pjovimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 598620 D126
EAN / GTIN 9003171010008
Gamintojo numeris 101000

Informacinė pritaikymo lentelė

Kietlydininis (HM)
 
Plastikas, GFK
 
Akmuo
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Didelio našumo pjovimo diskas, deimantinė danga sintetinių dervų pagrindu, labai patvarus, geriausios pjovimo savybės.
Specifikacija: D126/D151C100B-W karbidai.

Paskirtis:

  • Kietlydinio pjovimas stacionariomis pjovimo staklėmis.
  • Rekomenduojama naudoti aušinimo skystį (eksploatavimo trukmė, temperatūra, našumas).
  • Pjovimo greitis 20 -40 m/s.