Diamant- kapskiva D×T×H (mm) 125×1×20 D126

Article no.: 598620 D126
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
22 styck i lager
  • Slipmetod: Kapning
  • Slipmedlets beteckning: D
  • Form: 1A1R

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmetod Kapning
Slipmedel Diamant
Slipmedlets beteckning D
Kornstorlek D126
Specifikation D126C100B-W-Carbide
optimerad för material Hård-metall
Form 1A1R
Skiv-⌀ D 125 mm
Skivbredd D 1 mm
Hål-⌀ H 20 mm
Slipbeläggning bredd U 1 mm
Slipbeläggning höjd X 5 mm
Maskin Stationära kapmaskiner
rekommenderad periferihastighet: 20 m/s - 40 m/s
Produktslag Kapskiva

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 598620 D126
EAN / GTIN 9003171010008
Manufacturer number 101000

Användningstabell

Hårdmetall (HM)
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Sten
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Högkapacitetskapskiva med diamantbeläggning och fenoplastbindning med maximal livslängd och avverkning.
Specifikation: D126/D151C100B-W-Carbide.

Användningsdata:

  • Kapning av hårdmetall i stationära kapslipmaskiner.
  • Våtslipning rekommenderas (livslängd, temperatur, effekt).
  • Periferihastighet 20 − 40 m/s.