{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo būdas | Įrankių šlifavimas | |
Šlifavimo priemonės | kubinis boro nitridas | |
Šlifavimo priemonių kodas | CBN | |
Grūdėtumas | B126 | |
Specifikacija | B126C75B AMIGO-HSS. | |
Forma | 12A2D | |
Disko ⌀ D | 150 mm | |
Disko plotis T | 25 mm | |
Kiaurymės ⌀ H | 20 mm | |
Abrazyvaus sluoksnio plotis W priekyje | 10 mm | |
Abrazyvaus sluoksnio aukštis X | 3 mm | |
Produkto rūšis | Šlifavimo lėkštelė |
Produkto numeris | 597430 B126 | |
EAN / GTIN | 9003175285761 | |
Gamintojo numeris | 528576 |