CBN-Teller-Schleifscheibe D×T×H (mm) B126

Artikel-Nr.: 597430 B126
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Schleifverfahren: Werkzeugschleifen
  • Schleifmittelkurzzeichen: CBN
  • Form: 12A2D

Produktdetails

Technische Daten

Schleifverfahren Werkzeugschleifen
Schleifmittel kubisches Bornitrid
Schleifmittelkurzzeichen CBN
Körnung B126
Spezifikation B126C75B AMIGO-HSS.
Form 12A2D
Scheiben-⌀ D 150 mm
Scheibenbreite T 25 mm
Bohrungs-⌀ H 20 mm
Schleifbelag Breite W Stirnseite 10 mm
Schleifbelag Höhe X 3 mm
Produktart Schleifteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 597430 B126
EAN / GTIN 9003175285761
Herstellernummer 528576

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Werkzeugschleifscheiben mit CBN-Schleifmittelbelag in Kunstharzbindung für hohe Standzeit bei gleichmäßig hoher Abtragsleistung. Das Sandwich-Trägerkörpersystem aus Aluminium-Verbundwerkstoffen gewährleistet eine hohe Schwingungsdämpfung und damit ruhiges Schleifen mit konstanten Schleifergebnissen bei hoher Oberflächengüte.
Für feine Oberflächengüte bei guter Abtragsleistung. Spezifikation: B126C75B AMIGO-HSS.

Verwendung:

Zum Werkzeugschleifen auf allen gängigen Werkzeugschleifmaschinen. Zum Schleifen von hochlegierten (HSS-)Werkzeug- und Einsatzstählen, Stellite.