Precizinis plokščiojo šlifavimo diskas D×T×H (mm) A60

Prekės Nr.: 591730 A60
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo būdas: Plokščiasis šlifavimas
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika
  • Forma: 1

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo būdas Plokščiasis šlifavimas
Šlifavimo priemonės Keraminiai grūdeliai (CER)
Šlifavimo priemonių kodas Keramika
Specifikacija SD83A60II7PVK8F
Forma 1
Disko ⌀ D 350 mm
Disko plotis T 40 mm
Kiaurymės ⌀ H 127 mm
Produkto rūšis Plokščiojo šlifavimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 591730 A60
EAN / GTIN 9003174948742
Gamintojo numeris 494874

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Našūs plokščiojo šlifavimo diskai, kurių porėta struktūra mažina termines apkrovas ir dėl to diskai tarnauja ilgiau.
Našios serijos su korundu įrankiai daug patvaresni, užtikrina geresnę pjovimo ir aušinimo kokybę. Puikiai tinka legiruotajam, grūdintam plienui, INOX ir HSS, kurių kietis nuo 60 HRC. Naujos kartos CBN šlifavimo diskai VIB STAR padengti abrazyvinėmis šlifavimo priemonėmis.
  • Diskus galima universaliai panaudoti švytuokliniam šlifavimui, o juos keisti reikia žymiai rečiau.
  • Visoms standartinių formų, įrankių ir staklių gamybos šlifavimo staklėms, pvz.: Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Medžiagoms, kurių apdirbimo metu susidaro ilgos drožlės, būtinas geras aušinimas emulsija.

Specifikacija:

SD83A60II7PVK8F

Pastaba:

Profilinių plokščiojo šlifavimo diskų reikia teirautis.
Taip pat tinka išoriniam cilindriniam šlifavimui.