Vielinis rankinis šepetys Banguota nerūdijančiojo plieno viela 0,35 mm, Darbinių eilių skaičius: 5

Prekės Nr.: 575200 5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 022 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Darbinių eilių skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Visas ilgis L 290 mm
Bazinio elemento plotis 40 mm
Bazinio elemento medžiaga mediena
Darbinių eilių skaičius 5
Storis šepečiai 0,35 mm
Medžiaga šeriai INOX
Užpildymo medžiagos modelis banguot.
Platus apvadas L3 140 mm
Šerių aukštis H1 25 mm
Paskirtis rankinis valdymas
Standartinis naudojimas valymas
Produkto rūšis vielinis šepetys
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 575200 5
EAN / GTIN 4017359112380
Gamintojo numeris 104651
Gamintojas / atsakingas asmuo LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Germany, www.lessmann.com

Aprašymas

Modelis:

Lenktas medinis pagrindas su dviem skylėmis pakabinimui. Šerių ilgis 140 mm, darbinis aukštis 25 mm, visas ilgis apie 290 mm.