{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Visas ilgis L | 290 mm | |
| Bazinio elemento plotis | 35 mm | |
| Bazinio elemento medžiaga | mediena | |
| Darbinių eilių skaičius | 4 | |
| Storis šepečiai | 0,35 mm | |
| Medžiaga šeriai | INOX | |
| Užpildymo medžiagos modelis | banguot. | |
| Platus apvadas L3 | 140 mm | |
| Šerių aukštis H1 | 25 mm | |
| Paskirtis | rankinis valdymas | |
| Standartinis naudojimas | valymas | |
| Produkto rūšis | vielinis šepetys | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 575200 4 | |
| EAN / GTIN | 4017359091258 | |
| Gamintojo numeris | 104641 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Germany, www.lessmann.com |