Apvalūs šepečiai iš silicio karbido (SIC), ⌀ 150 mm, Grūdėtumas: 80

Prekės Nr.: 575066 80
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
59 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Šlifavimo priemonių kodas: SiC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šepečio ⌀ D1 150 mm
Grūdėtumas 80
Smulkumo laipsnis rupus
Šerių storis 1,2 mm
Plotis L1 25 mm
Darbinis matavimo ilgis L3 35 mm
Kiaurymės⌀ d1 32 su grioveliu mm
Šlifavimo priemonė Silicio karbidas (SiC)
Šlifavimo priemonių kodas SiC
rekomenduojamas sūkių skaičius 1 500 min-1 - 2 000 min-1
maksimalus sūkių skaičius 3 500 min-1
Pastūma 800 mm/min - 3 000 mm/min
Pristatymas 0,3 (smulkus) – 1,0 (rupus) mm
pavaros mechanizmas CNC apdirbimo linijos; robotizuoti centrai
Laikiklis Pjovimo galvų griebtuvas
Produkto rūšis Apvalus šepetys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 575066 80
EAN / GTIN 4045197977830
Gamintojo numeris 575066 80
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Apvalūs šepečiai su tankiais šeriais (pilnai dengtas) integruoti plastikiniame diske. Stabilios formos, nes šeriai daugelyje vietų išdėstyti priešpriešiais. Patvarūs. Nailoniniai šeriai su didele silicio karbido grūdelių dalimi universaliam naudojimui.
Su išilginiu grioveliu tvirtinimui ant frezavimo galvučių įspraustinių (DIN 6357) ir kombinuotų įspraustinių (DIN 6358).

Privalumai:

  • Baigiamasis ruošinio apdirbimas iškart po apdirbimo pjovimu proceso.
  • Puikūs rezultatai dėl nuolat atsiskiriančių šlifavimo grūdelių.
  • Proceso patikimumas dėl formos stabilumo ir tikslumo.
  • Greitas ir patikimas montavimas be papildomų priedų.
  • Žemas radialinis mušimas.

Paskirtis:

Naudojant CNC apdirbimo linijose ir robotizuotuose centruose rekomenduojama šlifuoti šlapiuoju būdu su aušinimo priemonėmis. Šoninių ir vidinių paviršių apdirbimui: tikslus užvartų nuėmimas (pvz., sriegiai), briaunų užapvalinimas, tikslusis apdirbimas atlikus frezavimą, paviršių apdaila.

Pastaba:

Specialūs modeliai tiekiami pagal papildomą užsakymą.