Cirkulärborstar kiselkarbid (SIC) 80

Article no.: 575066 80
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
32 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: SiC

Produktinformasjon

Technical Data

Borst-⌀ D1 150 mm
Kornstorlek 80
finhetsgrad grov
Borsttjocklek 1,2 mm
Borstbredd L1 25 mm
Arbetslängd L3 35 mm
Håldiameter d1 32 med mutter mm
Slipmedel med kiselkarbid (SiC)
Slipmedlets beteckning SiC
rekommenderat varvtal 1 500 min-1 - 2 000 min-1
maximalt varvtal: 3 500 min-1
matning 800 mm/min - 3 000 mm/min
Tillsättning 0,3 (fin) –1,0 (grov) mm
Maskin CNC-fleroperationsmaskiner; robotanvändning
fäste Ändfräsdorn
Produktslag Rundborste

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 575066 80
EAN / GTIN 4045197977830

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Cirkulärborstar med mycket tät slipborst (full borst) fastgjuten i plastryggen. Hög formstabilitet tack vare borst som stöttar från flera sidor. Mycket lång utslitningstid. Nylonborstar med mycket hög kiselkarbidkornandel för universell användning.
Med längsgående spår för att spänna på ändfräsdornar (DIN 6357) och kombi-fräsdorn-fästen (DIN 6358).

Fördel:

  • Efterbearbetning av arbetsstycke direkt efter bearbetningsprocessen.
  • Reproducerbara resultat med kontinuerligt frigjorda slipkorn.
  • Processäkerhet tack vare hög formstabilitet och -noggrannhet.
  • Snabb och säker montering utan ytterligare tillbehör.
  • Mycket hög rundgångsnoggrannhet.

Användningsdata:

CNC-fleroperationsmaskiner och vid robotanvändning, rekommenderas vid våtslipning med kylsmörjmedel. För bearbetning av sido- och innerytor: exakt avgradning (t.ex. gängor), kantrundning, finbearbetning efter fräsning, ytfinish.

Anmärkning:

Speciella utföranden på begäran.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar