Vidinis šepetys NOVOFLEX-B Grūdeliai SiC180, Tipas: 10

Prekės Nr.: 574495 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
196 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Visas ilgis 200 mm
Medžiaga šeriai silicio karbitas
Užpildymo medžiagos modelis mikroabrazyvinės medžiagos
Šerių aukštis 60 mm
Šepetėlio skersmuo 11 mm
Paskirtis mašininis valdymas
Laikiklis kotas
Koto skersmuo 3,6 mm
Tinka kiaurymėms, kurių skersmuo min. 9,1 mm
Tinka kiaurymėms, kurių skersmuo maks. 10 mm
Šlifavimo priemonės silicio karbidas (SiC)
Grūdėtumas 180
Standartinis naudojimas glotnusis šlifavimas; užvartų nuėmimas
Produkto rūšis vidinis šepetys (mašininis)
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 574495 10
EAN / GTIN 4013349528292
Gamintojo numeris 9828036311
Gamintojas / atsakingas asmuo OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 Burgwald, Germany, www.osborn.com

Aprašymas

Modelis:

Centruojantis vidinis šepetys su šeriais iš lanksčių silicio karbido rutuliukų. Visas ilgis 200 mm.

Paskirtis:

Skirta briaunų užapvalinimui, galutiniam paviršių apdirbimui ir honavimui. Išgaunamas tolygiai glotniai nušlifuotas paviršius nuimant didelį kiekį medžiagos. Tinka rankiniams gręžtuvams ir stacionarioms staklėms. Rekomenduojamas sūkių skaičius 350−700 min-1, kontakto trukmė 20–40 sekundžių.

Pastaba:

Nenaudoti sausai, o sutepti šlifavimo alyva Nr. 084205.