Cepillo para interiores NOVOFLEX-B Grano SiC180, Tipo: 10

Número de artículo: 574495 10
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
171 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total L 200 mm
Material filamentos Carburo de silicio
Versión del material dotación Microabrasivo
Altura filamentos H1 60 mm
Diámetro cepillo D1 11 mm
Tipo de boca Funcionamiento a máquina
Asiento mango
Diámetro vástago Ds 3,6 mm
Para diámetro de orificio mín. 9,1 mm
Para diámetro de orificio máx. 10 mm
Abrasivos carburo de silicio (SiC)
Tamaño de grano 180
Empleo típico Desbarbado; Rectificado de precisión
Tipo de producto Cepillo interior (accionado por máquina)
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 574495 10
EAN / GTIN 4013349528292
Número del fabricante 9828036311
Fabricante/responsable OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 Burgwald, Deutschland, www.osborn.com

Descripción

Ejecución:

Cepillo para interiores autocentrante con guarnición de bolsa de carburo de silicio flexibles. Longitud total 200 mm.

Aplicación:

Para matar cantos, acabar superficies y trabajos de bruñido. Produce superficies rectificadas uniformemente con alta precisión, con gran zona de contacto. Empleo en taladradoras manuales y máquinas con soporte. Número de revoluciones recomendado 350 – 700 rpm., tiempo de contacto 20 – 40 segundos.

Nota:

No utilizar en seco, sino con aceite de rectificado n.º 084205.