Taurelės formos šepetys Plieninė viela 0,50 mm 125XM14 mm

Prekės Nr.: 572100 125XM14
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šerių medžiaga Plieninė viela
Šepečio ⌀ D1 125 mm
Sriegis M M14
Šerių storis 0,5 mm
Ilgis H1 25 + 15 mm
Apsauginis žiedas taip
maksimalus sūkių skaičius 6 500 min-1
Produkto rūšis Taurelės formos šepetys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 572100 125XM14
EAN / GTIN 4017359006764
Gamintojo numeris 487217

Aprašymas

Modelis:

Lygi viela, supinta ir tvirtai įspausta į plieninį korpusą. Labai patvarus, su aštriais ir tvirtais šeriais.
Su apsauginiu žiedu, jį nuėmus galima naudoti aukštesnius šerius.

Paskirtis:

Specialiai kampiniams šlifuokliams tvirtinti.
Su vidiniu sriegiu M14.
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
    Šepečio ⌀ D1×sriegis M (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį