{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Šerių medžiaga | Plieninė viela | |
| Šepečio ⌀ D1 | 115 mm | |
| Kiaurymės⌀ d1 | 22 mm | |
| Šerių storis | 0,5 mm | |
| Plotis L1 | 14 mm | |
| Ilgis H1 | 24 mm | |
| Pynių kiekis | 20 | |
| maksimalus sūkių skaičius | 12 500 min-1 | |
| Produkto rūšis | Apvalus šepetys |
| Produkto numeris | 571207 115X22 | |
| EAN / GTIN | 4067263906704 | |
| Gamintojo numeris | 571207 115X22 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |