Cirkulärborste Växelvirning, ståltråd 0,50 mm, Borst-⌀ D1 × hål-⌀ d1 / gänga M: 115X22mm

Article no.: 571207 115X22
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
92 styck i lager

Select article variation and quantity

Borst-⌀ D1 × hål-⌀ d1 / gänga M (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Borstmaterial Ståltråd
Borst-⌀ D1 115 mm
Håldiameter d1 22 mm
Borsttjocklek 0,5 mm
Borstbredd L1 14 mm
Borstlängd H1 24 mm
antal flätor 20
maximalt varvtal: 12 500 min-1
Produktslag Cirkulärborste

Identification & Classification

Artikkelkode 571207 115X22
EAN / GTIN 4067263906704
Manufacturer number 571207 115X22
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Rak konisk rundborste med slät ståltråd resp. rostfri tråd 0,50 mm, tvinnad och hårt inpressad i stålnavet. För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handborrmaskiner för ytbearbetning som exempelvis borrtagning av rost eller glödskal samt för rengöring.

Användningsdata:

För tunga borstningsoperationer som exempelvis borttagning av glödskal, rost och slagg, för uppruggning och putsning av metalldelar liksom för rengöring av formbrädor.
Växelvirning (höger/vänster) för ökad aggressivitet vid tunga borstarbeten. Mycket lämpad att användas vid hörn och kanter med lugn gång.