Kibus šlifavimo diskas (CER) Hookit 775L perforuotas 320

Prekės Nr.: 567791 320

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    1,02 € / vnt.
  • Nuo50vnt.
    0,85 € / vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
270 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: < 0,1
  • maksimalus apskritiminis greitis: 40

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija 775L
Šlifavimo priemonės Cubitron™ II
Šlifavimo priemonių kodas Keramika
Geležies, sieros ir chloro dalis < 0,1 %
maksimalus apskritiminis greitis 40 m/s
Produkto rūšis Kibus šlifavimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 567791 320
EAN / GTIN 50076308470819
Gamintojo numeris 7100145363

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Dažai
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Su stabiliu plėvelės laikikliu. Dulkes atstumiant danga mažina nusidėvėjimą.

Privalumai:

  • Lygiau nušlifuotas paviršius dėl gero grūdelių numetimo.
  • Dar tvirtesnis šlifuojant briaunomis.

Paskirtis:

Tinka sausam ir drėgnam naudojimui ant medienos, dažytų paviršių, metalų ir plastiko.
Precizinio šlifavimo grūdeliai Cubitron™ II labai tinka didelių plotų apdirbimui (skardos apdirbimas), nes medžiaga nuimama greičiau ir paviršius nupoliruojamas lygiau.
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
    Grūdelių dydis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį