Kibus šlifavimo diskas iš audinio (ZA) 80

Prekės Nr.: 567625 80

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    1,76 € / vnt.
  • Nuo50vnt.
    1,47 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
698 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: ZA
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1
  • maksimalus apskritiminis greitis: 40

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas ZA
Grūdėtumas 80
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Disko⌀ 150 mm
Gamintojo pavadinimas 341XK
pavaros mechanizmas Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis 40 m/s
Produkto rūšis Kibus šlifavimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 567625 80
EAN / GTIN 4002748756566
Gamintojo numeris 175656

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Dažai
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Ypač tvirti kibūs šlifavimo diskai 341XK ant pastiprinto, neplyštančio medvilninio pagrindo. Naujoviškas rišiklis su cirkonio korundu (ZA).
Disko kita pusė apklijuota kilpiniu veliūru tvirtinimui prie kibių šlifavimo lėkštelių, pvz., Nr. 567760. Greitam disko pakeitimui.

Paskirtis:

Kampiniams šlifuokliams arba ekscentriniams su kibiomis šlifavimo lėkštelėmis (dulkių nusiurbimas negalimas). Didžiausias darbinis greitis 40 m/s.
Universalūs diskai rupiajam ir glotniajam metalų šlifavimui.

Pastaba:

Kibiems šlifavimo diskams tinkančią rankinę šlifavimo kaladėlę žr. Nr. 567857 dyd. 125 ir dyd.150. Kibius neaustinės medžiagos diskus žr. Nr. 566902566950. Mažuosius šlifavimo diskus ⌀ 50 mm ir ⌀ 75 mm žr. Nr. 554005 ir t.t.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys