Neaustinės medžiagos kibus diskas (CER) PN-DH, ⌀ 115 mm, Grūdėtumas: 100

Prekės Nr.: 566907 100
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    4,38 € / 1 vnt.
  • Nuo 25 vnt.
    3,65 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 324 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija PN-DH
Gamintojo pavadinimas PN-DH
Turinys 1 vnt.
Formos aprašymas plokščios formos
Skersmuo 115 mm
Pavaros mechanizmas kampinis šlifuoklis
Laikiklis kibus
Smulkumo laipsnis grub.
Greitis maks. 40 m/s
Šlifavimo priemonių padėklas Neaustinė medžiaga
Rišiklis iš plastiko
Modelis A coarse
Spalva rudos spalvos
Sudėties vienetas vnt.
Produkto rūšis kibus šlifavimo diskas
Šlifavimo priemonės keraminiai grūdeliai (CER)
Grūdėtumo palyginimas min. 100
Grūdėtumo palyginimas maks. 100
Tinka medžiagoms nerūdijantysis plienas; plienas
Medžiagų grupė Metalas
Tinka plokštumos šlifavimas; kraštų šlifavimas
Savybės lipnus užsegimas; mažas vibracijos lygis
Geležies, sieros ir chloro dalis maks. 0,1 %

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 566907 100
EAN / GTIN 4064035037123
Gamintojo numeris 7100274279
Gamintojas / atsakingas asmuo 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Germany, www.3mdeutschland.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Dažai
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Universali ir naši nailono neaustinė medžiaga su tikslios formos keraminiais abrazyviniais grūdeliais (CER) užtikrina aukštą nuosėdų pašalinimą ir ilgą tarnavimo laiką.
Neaustinės medžiagos kibūs šlifavimo diskai tvirtai prikimba prie pado. Su išimama centravimo šerdimi tiksliam disko padėties reguliavimui ir pritvirtinimui prie atraminės lėkštelės (apie 50% mažesnis vibracijos lygis, kai naudojamos kibios šlifavimo lėkštelės Nr. 566965).

Paskirtis:

Baigiamajam apdirbimui, dekoratyviniam poliravimui, blizginimui, kai žymiai sumažinamas šiurkštumas, taip pat lengvam valymui (pvz., nubėgusių dažų pašalinimas) ir užvartų nuėmimo darbams.
Skirta kampiniams šlifuokliams su kibiomis šlifavimo lėkštelėmis Nr. 566960 arba 566965.

Pastaba:

Kibius šlifavimo diskus paruošiamajam šlifavimui žr. Nr. 567505 ir t.t.