{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | PN-DH | |
| Référence fabricant | PN-DH | |
| Sommaire | 1 pc. | |
| Type | forme plate | |
| Diamètre | 115 mm | |
| Machine motrice | meuleuse d’angle | |
| Porte-outils | fermeture auto-agrippante | |
| Degré de finesse | type grossier | |
| Vitesse de rotation max. | 40 m/s | |
| Support | Nylon | |
| Liant | Plastique | |
| Exécution | A coarse | |
| Couleur | marron | |
| Unité contenance | pièce | |
| Type de produit | disques abrasifs à fermeture auto-agrippante | |
| Abrasif | grain de céramique (CER) | |
| Comparaison grain max. | 100 | |
| Pour matériau | acier inoxydable; acier | |
| Groupe de matières | Métal | |
| Pour | surfaçage; meulage des arêtes | |
| Caractéristiques | support auto-agrippant; vibrations réduites | |
| Teneur en fer, en soufre et en chlore max. | 0,1 % |
| Référence article | 566907 100 | |
| EAN / GTIN | 4064035037123 | |
| Réf. fabricant | 7100274279 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |