Pluoštinis diskas Actirox AF 890 (CER) 36

Prekės Nr.: 566442 36

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    3,11 € / vnt.
  • Nuo50vnt.
    2,59 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
530 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • optimaliai parinkta medžiagai: Aliuminis; INOX
  • maksimalus apskritiminis greitis: 80

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Actirox
Šlifavimo priemonės Keramin. mišrūs ZA grūd. su aktyvių šlifavimo savybių turinčia danga (TOP SIZE)
Šlifavimo priemonių kodas Keramika
Grūdėtumas 36
Šlifavimo priemonių padėklas Vulkaninis pluoštas
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Disko⌀ 115 mm
Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
optimaliai parinkta medžiagai Aliuminis; INOX
maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
Produkto rūšis Pluoštinis diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 566442 36
EAN / GTIN 4018875091579
Gamintojo numeris FY6M105094

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Atsparus plyšimui, bet labai lankstus vulkanizuotas pluoštas. 22,23 mm kiaurymė ir kryžminė įpjova.
Didelio šlifavimo našumo VSM Actrirox AF 890 pluoštiniai diskai. Našus šlifavimas ir ilgas tarnavimo laikas.
Grūdelių rūšis: 100% geometrinės formos VSM keraminiai grūdeliai su abrazyvine danga (TOP DYDIS).

Paskirtis:

Kampiniams šlifuokliams, kurių maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s, su šlifavimo lėkštelėmis Nr. 566650 / 6670. Šlifuoti lygius arba gaubtus paviršius, labai lankstūs.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai