Pluoštinis diskas, korundas (A) 150

Prekės Nr.: 566410 150

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    0,44 € / vnt.
  • Nuo50vnt.
    0,37 € / vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
310 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: A
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • optimaliai parinkta medžiagai: Plienas
  • maksimalus apskritiminis greitis: 80

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Korundas (A)
Šlifavimo priemonių kodas A
Šlifavimo priemonių padėklas Vulkaninis pluoštas
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Laikiklis Roloc™ greitojo keitimo sistema
Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
tinka greitojo keitimo sistemai Roloc™
optimaliai parinkta medžiagai Plienas
maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
maksimalus sūkių skaičius 13 300 min-1
Produkto rūšis Pluoštinis diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 566410 150
EAN / GTIN 4062406135973

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
INOX
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Atsparus plyšimui, bet labai lankstus vulkanizuotas pluoštas. 22,23 mm kiaurymė ir kryžminė įpjova.
HOLEX universalus pluoštinis diskas visų tipų metalams šlifuoti. Grūdelių rūšis: korundas (A).

Paskirtis:

Kampiniams šlifuokliams, kurių maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s, su šlifavimo lėkštelėmis Nr. 566650 / 566670. Šlifuoti lygius arba gaubtus paviršius, labai lankstūs.
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
    Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį