{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonių kodas | Keramika | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Disko⌀ | 125 mm | |
Grūdėtumas | 36 | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
Laikančioji lėkštelė | Atraminė lėkštelė iš stiklo pluošto audinio | |
optimaliai parinkta medžiagai | Plienas; Plienas | |
rekomenduojamas posvyrio kampas | 5-15 laipsniai | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
Produkto rūšis | Šlifavimo diskas |
Produkto numeris | 566358 36 | |
EAN / GTIN | 4027497072354 | |
Gamintojo numeris | FY6M105012 |