{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Slipmedlets beteckning | Keramik | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
skiv-⌀ | 125 mm | |
Kornstorlek | 36 | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
Rygg | stödrondell av glasväv | |
optimerad för material | INOX; Stål | |
rekommenderad arbetsvinkel | 5-15 grad | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
Produktslag | Slipskiva |
Artikkelkode | 566358 36 | |
EAN / GTIN | 4027497072354 | |
Manufacturer number | FY6M105012 |