Žiedlapinis šlifavimo diskas SLTflex (ZA), sriegis M14, ⌀ 115 mm, Grūdėtumas: 40

Prekės Nr.: 566300 40
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    10,44 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    8,70 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 252 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Šlifavimo priemonių kodas: ZA
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1
  • Forma: gręžimas su įkypu išėjimu ≤ 7°
  • Sriegis: M14
  • optimaliai parinkta medžiagai: Plienas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija SLTflex
Šlifavimo priemonių kodas ZA
Grūdėtumas 40
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Forma gręžimas su įkypu išėjimu ≤ 7°
Disko⌀ 115 mm
Sriegis M14
optimaliai parinkta medžiagai Plienas
maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
Produkto rūšis Žiedlapinis šlifavimo diskas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 566300 40
EAN / GTIN 4027497309122
Gamintojo numeris A272711504018
Gamintojas / atsakingas asmuo LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Germany, www.lukas-erzett.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Pjautuvo formos plokštelės (patentuotos) spinduliu sujungtos su tvirta GFK šerdimi. Dėl konstrukcijos be lėkštelės išgaunamas didelis plokštelių išsikišimas. Storas dangos sluoksnis. M14 srieginis įtvaras, tvirtinimo veržlė nereikalinga.
Cirkonio korundas (ZA) su aktyvių šlifavimo savybių dengiamuoju rišikliu universaliam naudojimui.

Paskirtis:

Skirta darbui sunkiai prieinamose vietose, kontūriniam šlifavimui ir kampinių suvirinimo siūlių šlifavimui. Plati išsikišusi plokštelės dalis užtikrina minkštą šlifavimą.