Rupiojo šlifavimo diskas Silver 125X7 mm

Prekės Nr.: 560453 125X7

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    5,34 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    4,45 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 397 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: < 0,1
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • rekomenduojamas posvyrio kampas: 20-30
  • optimaliai parinkta medžiagai: INOX; Plienas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija SILVER
Šlifavimo priemonių kodas Keramika
Geležies, sieros ir chloro dalis < 0,1 %
Disko storis 7 mm
Disko⌀ 125 mm
Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
rekomenduojamas posvyrio kampas 20-30 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai INOX; Plienas
maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
Produkto rūšis Rupiojo šlifavimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 560453 125X7
EAN / GTIN 4054596443884
Gamintojo numeris 7100141086

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
Plastikas, GFK
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Rupiojo šlifavimo diskas Silver su smulkiais keraminiais grūdeliais puikiai šlifuoja ir ilgai tarnauja. Skirta INOX ir plienui.

Paskirtis:

Nedideliam medžiagos kiekiui nuimti ir sudėtingiems pjovimo darbams.

Specifikacija:

A36P-BF.