Degussit oksidinės keramikos galąstuvas glotnus (F) 100X25 mm

Prekės Nr.: 558985 100X25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
204 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Degussit®
Šlifavimo priemonės Aliuminio oksido keramika
Grūdėtumas 2000
Smulkumo laipsnis smulkus
Plotis 25 mm
Aukštis 10 mm
Ilgis 100 mm
Produkto rūšis Abrazyvus galąstuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 558985 100X25
EAN / GTIN 4045197407344
Gamintojo numeris 901-41100-0

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
Kietlydininis (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Akmuo
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Ypatingo kietumo aliuminio oksido keramikos aglomeratas (sintetinis rubinas) be rišiklio užtikrina puikų glotniojo šlifavimo instrumentų briaunų ir profilio atsparumą, todėl gaunamas nepriekaištingos kokybės paviršius.
Sintetinio rubino glotniojo šlifavimo galąstuvai, kurių grūdėtumas
smulkus (F) (Ra apie 1 µ, atitinka grūdėtumą apie 2000).

Paskirtis:

Preciziniam apdirbimui gaminant štampus, porcelianą ir presavimo formas, tinka tiksliosios mechanikos, optikos ir stiklo pramonės darbams ir t. t. Galima padaryti nuožulas, įrantas ir pakeisti formą.