Degussit brusni blok od oksidne keramike fino (F) 100X25 mm

Artikl br.: 558985 100X25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
204 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Degussit®
Sredstvo za brušenje Aluminij-oksid keramika
Granulacija 2000
Stupanj finoće fino
širina 25 mm
Visina 10 mm
Duljina 100 mm
Vrsta proizvoda Kamen za brušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 558985 100X25
EAN / GTIN 4045197407344
Broj proizvođača 901-41100-0

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
Tvrdi metal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Kamen
 
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Iznimno velika tvrdoća od visoko sinterirane keramike aluminij-oksida bez veziva daje finim brusnim alatima izvrsnu čvrstoću bridova i profila (sintetički rubin) za izvrsnu kvalitetu površine.
Sinterirano rubinska fina postolja sa zrnom:
fino (M) (Ra oko 1 µ, otprilike odgovara granulaciji 2000).

Upotreba:

Za precizne radove u alatničarstvu i kaluparstvu, u finoj mehanici, optičkoj industriji i industriji stakla, izradi porculana itd. Za izradu skošenja, za užljebljenje i za promjene oblika.