Degussit oksidinės keramikos glotni dildė, tribriaunė, Ilgis×plotis (glotnumo laipsnis): 100X6Mmm

Prekės Nr.: 558950 100X6M
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis×plotis (glotnumo laipsnis) (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Degussit®
Šlifavimo priemonė Sintetinis rubinas
Grūdėtumas 600
Smulkumo laipsnis vidutinis
Forma tribriaunė
Plotis 6 mm
Ilgis 100 mm
Produkto rūšis Galandimo dildė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 558950 100X6M
EAN / GTIN 4045197407207
Gamintojo numeris 902-41201-0
Gamintojas / atsakingas asmuo KYOCERA Fineceramics Solutions GmbH, Steinzeugstraße 92, 68229 MANNHEIM, Germany, www.kyocera-solutions.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
Kietlydininis (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Akmuo
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Ypatingo kietumo aliuminio oksido keramikos aglomeratas (sintetinis rubinas) be rišiklio užtikrina puikų glotniojo šlifavimo instrumentų briaunų ir profilio atsparumą, todėl gaunamas nepriekaištingos kokybės paviršius.
Sintetinio rubino glotniojo šlifavimo strypeliai, kurių grūdėtumas:
vidutinis (M) (Ra apie 10 µ, atitinka grūdėtumą apie 600).

Paskirtis:

Preciziniam apdirbimui gaminant štampus, porcelianą ir presavimo formas, tinka tiksliosios mechanikos, optikos ir stiklo pramonės darbams ir t. t. Galima padaryti nuožulas, įrantas ir pakeisti formą.