Degussit oxidkerámia finomreszelő 100X6M mm

Cikkszám: 558950 100X6M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Degussit®
Csiszolóanyag Szinterrubin
Szemcsézet 600
Finomsági fok közepes
Alak háromélű
Szélesség 6 mm
Hossz 100 mm
Termék fajtája Fenőhasáb

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 558950 100X6M
EAN / GTIN 4045197407207
Gyártó száma 902-41201-0

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
Keményfém (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Kőzet
 
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Az erősen szinterezett, kötőanyagmentes alumínium-oxid kerámia rendkívül nagy keménysége kitűnő él- és profilellenállóságot (szintetikus rubin) kölcsönöz a finomcsiszoló szerszámoknak a kiváló felületminőség érdekében.
Szinterrubin finom fenőhasábok a következő szemcsézetekkel:
közepes (M) (Ra kb. 10 µ, kb. 600-as szemcsézetnek felel meg).

Felhasználás:

Precíziós munkálatokhoz a szerszám- és formagyártás, a finommechanika, optika és üvegipar, a porcelángyártás, stb. területén. Élek, bemélyedések létrehozásához és alakváltoztatásokhoz.
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
    Hossz×szélesség (finomsági fok) (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz