Degussit® oksidinės keramikos mažoji dildė, keturbriaunė, Ilgis × plotis: 100X2mm

Prekės Nr.: 558910 100X2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    14,58 € / 1 vnt.
  • Nuo 20 vnt.
    12,15 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
130 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis × plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Degussit®
Šlifavimo priemonė Aliuminio oksido keramika
Forma keturbriaunė
Plotis 2 mm
Ilgis 100 mm
Produkto rūšis Galandimo dildė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 558910 100X2
EAN / GTIN 4045197407139
Gamintojo numeris 901-41403-0
Gamintojas / atsakingas asmuo KYOCERA Fineceramics Solutions GmbH, Steinzeugstraße 92, 68229 MANNHEIM, Germany, www.kyocera-solutions.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
Kietlydininis (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Akmuo
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Ypatingo kietumo aliuminio oksido keramikos aglomeratas (sintetinis rubinas) be rišiklio užtikrina puikų glotniojo šlifavimo instrumentų briaunų ir profilio atsparumą, todėl gaunamas nepriekaištingos kokybės paviršius.

Paskirtis:

Preciziniam apdirbimui gaminant štampus, porcelianą ir presavimo formas, tinka tiksliosios mechanikos, optikos ir stiklo pramonės darbams ir t. t. Galima padaryti nuožulas, įrantas ir pakeisti formą.