• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Lima finissima Degussit® in ceramica ossidata, quadra, Lunghezza × Larghezza: 100X2mm

Codice art.: 558910 100X2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    12,83 € / 1 Articolo
  • da 20 Articolo
    10,69 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
130 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza × Larghezza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Degussit®
Materiale abrasivo Ceramica e ossido di alluminio
Forma quadra
Larghezza 2 mm
Lunghezza 100 mm
Tipo di prodotto Lima abrasiva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 558910 100X2
EAN / GTIN 4045197407139
Codice del produttore 901-41403-0
Produttore/persona responsabile KYOCERA Fineceramics Solutions GmbH, Steinzeugstraße 92, 68229 MANNHEIM, Deutschland, www.kyocera-solutions.de

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
Metallo duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Pietra
 
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

La durezza straordinariamente elevata di ceramica e ossido di alluminio sinterizzati e senza leganti conferisce agli utensili di rettifica di precisione un’eccellente resistenza dei bordi e dei profili (rubino sintetico) per una straordinaria qualità superficiale.

Uso:

Per ottenere in lavori di precisione una straordinaria qualità superficiale durante la realizzazione di stampi e utensili, nella meccanica di precisione, nell’industria ottica e vetraria, nella produzione di porcellane, ecc. Per la realizzazione di smussi, per incidere e per modificare la forma.